Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel Hallway KNX - Aufputz Präsenzmelder 079079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinel Hallway KNX - Aufputz Präsenzmelder 079079
Steinel Hallway KNX - Aufputz Präsenzmelder 079079
Artikel-Nr.:
     4981-6675882
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     079079
EAN/GTIN:
     4007841079079
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
steinel präsenzmelder
Hochfrequenz-Gangsensor Hallway Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m - ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes True Presence -Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, IP, KNX und BT IPD (Slave). Technische Daten: Kabellose Vernetzung über Bluetooth Netzanschluss:220-240 V/50-60 Hz Einsatzort:Innenbereich, Flur/Gang Montage:Decke Mögliche Montagehöhe:2-4 m empfohlene Montagehöhe:2,8 m Erfassungswinkel:Gang, beide Richtungen Öffnungswinkel:140 o Reichweite Radial:12,5x3 m (75 m 2 ) in zwei Richtungen getrennt einstellbar Dämmerungseinstellung:2-2000 lx Zeiteinstellung:10 s-60 Min. Leistung:max. 2000 W, max. 8 Leuchtstofflampen/LED-Leuchtmittel C176 F Schutzart:IP54 (AP)/IP 20 (UP) Umgebungstemperatur:-20 oC bis 50 oC
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,43*
€ 192,14*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,36*
€ 195,04*
Frei Haus
ab € 161,44*
€ 196,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,37*
€ 197,57*
Frei Haus
ab € 168,19*
€ 204,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,93*
€ 229,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.