| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6772623 Herst.-Nr.: 1030063 EAN/GTIN: 4003468101766 |
| |
|
| | |
| LUXA 103 S360 Präsenzmelder Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage, Runder Erfassungsbereich 360o, 12 m (113 m 2 ) bei 3 m Montagehöhe, Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung, Anschlussmöglichkeit für Taster zur manuellen Schaltung, Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich, Teach-in Funktion, Impulsfunktion, Testfunktion, Treppenlichtfunktion, Einstellung per Fernbedienung/App oder Potenziometer, Schaltleistung LED bis zu 400 W, Schutzart IP54, Auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,73* | € 85,93* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,68* | € 87,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,09* | € 87,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,76* | € 89,49* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,53* | € 92,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|