| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6783543 Herst.-Nr.: 1020800 EAN/GTIN: 4003468101872 |
| |
|
| | |
| Strahler mit Bewegungsmelder (PIR) theLeda S Erfassungswinkel 180o bei 10 m Reichweite, Bereichseingrenzung durch Aufkleber, zusätzlicher Ausgang zum Schalten von anderen Leuchten/Verbrauchern, manuelle Ansteuerung mittels Taster möglich, Testfunktion, Dämmerungsschalterfunktion, Vernetzbar über Draht theLeda S8: 1 LED-Strahler mit 8,5 W, 900 lm, 4000 K, Strahler horizontal um 40o drehbar und um 70o nach unten schwenkbar, Wandbeleuchtung durch 180o Drehung möglich. theLeda S17: 2 LED-Strahler mit 17 W, 900 lm, 4000 K, Strahler horizontal um 20/45o drehbar und um 70o nach unten schwenkbar |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,27* | € 84,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,93* | € 85,51* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,63* | € 86,37* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,61* | € 87,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,73* | € 90,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|