Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI FR-Leuchte PFSB IP65 IK09 0921234BH 50W 6000lm 4K DV 5x1,5 m.Sensor L=1620mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI FR-Leuchte PFSB IP65 IK09 0921234BH 50W 6000lm 4K DV 5x1,5 m.Sensor L=1620mm
RIDI FR-Leuchte PFSB IP65 IK09 0921234BH 50W 6000lm 4K DV 5x1,5 m.Sensor L=1620mm
Artikel-Nr.:
     4981-6792592
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0921234BH
EAN/GTIN:
     4029299566536
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Feuchtraumlampe
Leuchte höherer Schutzart, IP65, IK09, LF 840, inkl. Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm2. Innenliegende Durchgangsverdrahtung, 5 x 1,5mm. Beidseitig stirnseitiger Leitungsanschluss durch Drehverschluss. Leuchtengehäuse aus co-extrudiertem schlagfestem, UV stabilisiertem Polycarbonat. Wanne aus transparentem opalen PC. HF-Sensor: Radarsensor für Bewegungserkennung eingebaut. Montagehöhe bei Deckenmontage max.4m, bei Wandmontage max. 4m. Erfassungsbereich bei Deckenmontage max. 6m, bei Wandmontage max. 10m. Der Bewegungsmelder verfügt bereits über voreingestellte Standardwerte und kann nachInstallation sofort in Betrieb genommen werden. Änderung der voreingestellten Werte NUR über optional erhältliche Fernbedienung möglich (Artikelnummer:0209373).
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,08*
€ 92,02*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,18*
€ 92,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,47*
€ 92,49*
Frei Haus
ab € 74,55*
€ 93,81*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,36*
€ 103,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210110
ab € 33,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.