Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes BK-Verstärker KVE3035RK85 30/35dB m.RK 5-85MHz 28dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes BK-Verstärker KVE3035RK85 30/35dB m.RK 5-85MHz 28dB
Televes BK-Verstärker KVE3035RK85 30/35dB m.RK 5-85MHz 28dB
Artikel-Nr.:
     4981-6793152
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     KVE3035RK85
EAN/GTIN:
     8424450269770
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschlussverstärker mit aktivem oder passivem Rückkanal:5-85 MHz Hausanschlussverstärker mit aktivem oder passivem Rückkanal für kleinere bis mittelgroße multimediafähige CATV/BK-Netze. Einstellungen mittels steckbarer Jumper. Die Verstärkung im Vorwärtsbereich beträgt 30 dB/35 dB, der Rückkanal kann passiv oder aktiv (28 dB) sein. Der Frequenzbereich bis 1220MHz erlaubt auch einen Einsatz in DOCSIS 3.1-Netzwerken. -Schaltbare Verstärkung sowohl auf dem Vorwärts- als auch auf dem Rückkanal -Dämpfungs- und Entzerrungseinstellungen sowohl am Vorwärts- als auch am Rückkanal -Integriertes Hochleistungs-Schaltnetzteil mit niedrigem Stromverbrauch -Hohe Ausgangsleistung -Testeingang und -ausgang (-20 dB) -Gussgehäuse mit sehr guten Schirmungseigenschaften
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,35*
€ 121,52*
Lager 4981
2
€ 4,95*
ab € 101,76*
€ 129,18*
€ 3,50*
ab € 110,99*
€ 140,96*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.