| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6804801 Herst.-Nr.: 51WD107BG2A EAN/GTIN: 4058352520963 |
| |
|
| | |
| LED-Wand- und Deckenleuchten Rondel 41 S, Rondel 41 M, IP44 primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch Montageart: Anbau, LED Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3-polig, max. 2,5mm 2 , Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02 zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -30...+40 oC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,32* | € 32,81* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,51* | € 32,92* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,75* | € 36,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,49* | € 37,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|