Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Ladestation witty XEV1R22T2ER share bis 22kW OCPP f.Lastmanagement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager Ladestation witty XEV1R22T2ER share bis 22kW OCPP f.Lastmanagement
Hager Ladestation witty XEV1R22T2ER share bis 22kW OCPP f.Lastmanagement
Artikel-Nr.:
     4981-6909590
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     XEV1R22T2ER
EAN/GTIN:
     3250610010068
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Ladestation witty share bis 22 kW, OCPP für Lastmanagement, RFID, Ladesteckdose - Optional mit Eichrecht Wallbox Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1) über Mode 3 Steckdose Typ 2, abgesichert über die Zuleitung der Ladestation 32 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via RFID-Authentifizierung. Bestehend aus Wandgehäuse, Kabeleinführung zur Spannungsversorgung, Helligkeitssensor, RFID-Lesegerät (Sensor) und LED-Anzeige (Status, Ladestand, Fehler). Die Betriebsart (1- oder 3-phasig) und der Ladestrom (10 - 32 A) werden im integrierten Ladecontroller eingestellt. Über das OCPP Protokoll wird die Ladestation mit einem Backend System zur Überwachung und Abrechnung verbunden. Die Inbetriebnahme wird über den eingebetteten Webserver über Wifi oder Ethernet vorgenommen. Mit dem op
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.161,55*
€ 1.294,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.168,78*
€ 1.304,19*
Frei Haus
ab € 1.204,70*
€ 1.345,10*
Frei Haus
ab € 1.261,82*
€ 1.404,11*
Frei Haus
ab € 1.273,01*
€ 1.417,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,26*
€ 1.540,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,25*
€ 1.522,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,59*
€ 1.462,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,73*
€ 1.422,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,55*
€ 1.382,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
XEVA400
ab € 107,71*
Zubehör
Hager
XEVA410
ab € 25,35*
Zubehör
Hager
XEVA310
ab € 31,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.