Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 51 L50 VARIO 510010001 LED-Außenleuchte 5000lm 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastauf-/ansatzleuchte 740, Vario 51 L50
LED-Mastauf-/ansatzleuchte 740, Vario 51 L50
Artikel-Nr.:
     4981-6933406
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     510010001
EAN/GTIN:
     4041254374765
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Außenleuchten VIA mit variabel einstellbarem Lichtstrom Baureihe 51...VARIO/52...VARIO, SK II GREENLine Kennzeichnung = herausragend nachhaltiges Produkt Einfache, schnelle werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms vor Ort über einen Schalter in der Leuchte Montage und Komponententausch komplett werkzeuglos Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverlackiert DB 702, Zentralverschluss, aufklappbar mit arretierbarem Sicherungsbügel. LED-Modul und EVG auf Trägerblechen im Gehäuseoberteil montiert, werkzeuglos austauschbar, Trennsteckverbindung. Zugentlastung und Druckausgleichssystem im Gehäuseunterteil, Silikondichtung. Glas: Flaches Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09 Universal-Maststutzen für Mastzopf 60/76 mm, vormontiert für Aufsatzmontage LED 4000 K, Ra 70, Linsenoptiken mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtverteilung Optionen: 1800 K, 2200 K, 3000 K, diverse Lichtverteilungen, Schutzklasse I, Leistungsreduzierung, Konstantlichtstromfunktion, Reduzierstück für Mastzopf 4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 334,04*
€ 394,64*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 334,35*
€ 395,24*
Frei Haus
ab € 337,20*
€ 398,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 463,71*
€ 537,97*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 494,14*
€ 572,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,05*
€ 680,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,59*
€ 673,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,88*
€ 648,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,22*
€ 629,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,14*
€ 588,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.