| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6951037 Herst.-Nr.: 921533.003.76 EAN/GTIN: 4051859515029 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenstrahler für Ketten- und Seilabhängung, Industrial Hall Schutzart: IP65, Schutzklasse: I, Schlagschutz: IK05 Gehäuse aus spezieller Kunststoff-Graphit-Verbindung für optimales Thermomanagement. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem aus Polycarbonat. Höchste Effizienz und blendfreies Licht bis UGR 19. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Betriebsbereich -30 oC bis +50 oC. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. On/Off: Integrierbarer Bewegungsmelder als Zubehör. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Vergleich LED : konventionelle Lampen LED 76 W 1 x 150 W HIT (160 W Psys) LED 112 W |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, rzb hallenleuchte, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 303,09* | € 366,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 305,82* | € 368,96* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 323,81* | € 388,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,81* | € 424,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|