Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
RZB GOLAS maxi, 35 W, 4000 911591.004 lm, 930, si, Einbaustrahler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-6962011
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
911591.004
EAN/GTIN:
4051859856696
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
RZB GOLAS maxi, 35 W, 4000 911591.004 lm, 930, si, Einbaustrahler
... >
LED Innenleuchten
>
Techn. LED-Innenleuc
>
LED-Downlight
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
rzb led deckeneinbauleuchte
,
einbauleuchte led
,
rzb einbauleuchte led
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,00*
€ 164,79*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,10*
€ 165,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 137,03*
€ 171,22*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,29*
€ 176,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckscheibe 982374.000
RZB Leuchten
982374.000
ab € 7,62*
Zubehör
Bajonettring f.Linse Deecos 982422.002
RZB Leuchten
982422.002
ab € 8,94*
Zubehör
Linse breit 982373.023
RZB Leuchten
982373.023
ab € 29,08*
Zubehör
Linse eng 982373.003
RZB Leuchten
982373.003
ab € 29,34*
Zubehör
Linse mittel 982373.013
RZB Leuchten
982373.013
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen