Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Pendelleuchte DROP RING ws RPT600125 50W 3182/3323lm 3000/4000K D600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte CCT Switch RPT600125
LED-Pendelleuchte CCT Switch RPT600125
Artikel-Nr.:
     4981-6993745
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     RPT600125
EAN/GTIN:
     4037293064293
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte Aluminium/Kunststoff, opal AD 600, H 80 50 W/3182/3323 lm/3000/4000 K Seilabhängung 2,50 m Leistung einstellbar per Dip-Schalter LED Pendelleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Durch den großflächigen Lichtaustritt entsteht immer eine sehr homogene Ausleuchtung. Mittels Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Lumen unter Berücksichtigung der jeweiligen Farbtemperaturen sind:3000K (3182lm) und 4000K (3323lm). Die Kabel der Seilabhängung sind 2,50m lang. Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 170-250V/DC betrieben werden. L80B20 bei 50000h.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,20*
€ 283,92*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,23*
€ 284,38*
Frei Haus
ab € 237,93*
€ 286,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,86*
€ 293,41*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,21*
€ 312,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.