Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRACHT Highbay COMO BL LED 9603112 153W 27000lm 4K IP65 "D" engstr. 60o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenstrahler 840 COMO BL #9603112
LED-Hallenstrahler 840 COMO BL #9603112
Produktbild Vorderseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     4981-6999023
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     9603112
EAN/GTIN:
     4018098409106
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenstrahler PRACHT COMO BL 100/150/200, strahlwassergeschützt, BEG-Förderfähig Hallenstrahler PRACHT COMO BL mit niedrigstem UGR-Wert (bis zu 19) seiner Klasse, strahlwassergeschützt. Vorteile:Bis zu 179 lm/W, 64.000h (L80/B10) / 100.000h (L70/B50), ENEC, D-Kennzeichen, IK08, -40 oC...+50 oC. Wahlweise zwei Optiken - breitstrahlend 100o oder raumstrahlend 60o. LED Strahler in kompakter runder Bauweise mit integriertem Vorschaltgerät. Abdecklinsen mit optimaler innen Struktur zur besten Blendungsbegrenzung seiner Klasse aus PC, Gehäuse aus einer Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet, kurze alterungsbeständige Silikon Dichtungen, Anschlussleitung 1 m, Befestigung durch Aufhänge Öse oder Bügel (optional). Pendelmontage mit Seil, direkte Decken- und Wandmontage mit weiterem Zubehör möglich. staubdicht EFFIZIENT - BIS ZU 179 LM/W 60o raumstrahler UGR 20/21 / 100o breitstrahler bis UGR 26 5 Jahre Garantie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 151,41*
€ 186,82*
Lager 4981
28
€ 4,95*
ab € 153,78*
€ 188,60*
Frei Haus
ab € 153,80*
€ 190,10*
Frei Haus
ab € 161,13*
€ 197,46*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,17*
€ 280,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
9600009
ab € 13,05*
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
9600019
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.