Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako 28380516 DSZ15DZMOD-3x80A MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweiweg-Drehstromzähler Modbus DSZ15DZMOD-3x80A MID
Zweiweg-Drehstromzähler Modbus DSZ15DZMOD-3x80A MID
Artikel-Nr.:
     4981-7081755
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     28380516
EAN/GTIN:
     4010312328170
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Modbus-Zwirichtungs-Drehstromzähler DSZ15DZMOD-3x80 A MID Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 in Installationsschränken mit Schutzart IP51. 4 Teilungs einheiten = 70 mm breit, 58 mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit Modbus/RTU (RS485) -Schnittstelle. Der direkt messende Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der zwischen den Ein gängen und Ausgängen fließenden Ströme. Der Eigenverbrauch von nur 0,8 Watt bzw. 0,5 W Wirkleistung je Pfad wird nicht gemessen und nicht angezeigt. Die Wirkenergie wird abhängig vom Vorzeichen addiert. Positive Leistung im Zähler bedeutet Energiebezug, eine negative Leistung bedeutet Energielieferung. Die Energiemessung erfolgt saldierend. Wenn der Energiebezug (P positiv) größer ist als die Energielieferung (P negativ) wird der Zählerstand T erhöht. Falls die Energielieferung größer ist als der Energiebezug, wird der Zählerstand T erhöht. Energiebezug wird mit einem Rechtspfeil und Energielieferung wird mit einem Linksp
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,25*
€ 182,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,41*
€ 182,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,47*
€ 187,08*
Frei Haus
ab € 155,63*
€ 189,70*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,84*
€ 212,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.