Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Sanierungseinsatz Saneo LUM8122402 LED T8 18/24W 3060/4080lm 3000K 1180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVN Sanierungseinsatz Saneo LUM8122402 LED T8 18/24W 3060/4080lm 3000K 1180mm
Artikel-Nr.:
     4981-7094304
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     LUM8122402
EAN/GTIN:
     4037293154994
Mit dem LED-Sanierungseinsatz können vorhandene Leuchten unkompliziert auf LED umgerüstet werden. Zur vereinfachten Installation besitzt die Leuchte rückseitig zwei verstellbare Magnete, mit denen diese einfach an magnetischen Untergründen angebracht werden kann. Zusätzlich kann die Leuchte auch verschraubt werden. Da die Vorschalttechnik bereits integriert ist, muss kein zusätzlicher Platz für ein Netzgerät berücksichtigt werden. Es besteht zudem die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung . Die Leuchte verfügt über einen Power-Switch (18/24W) bei einer Effizienz von 170lm/w . Das Gehäuse ist aus UV-beständigen PC gefertigt. Lebensdauer:100.000 Std. (L80/B10) BEG förderfähig Saneo bis zu 180lm/W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,64*
€ 27,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,77*
€ 27,79*
€ 5,95*
ab € 20,51*
€ 28,87*
Lager 4981
18
€ 4,95*
ab € 21,12*
€ 29,67*
€ 3,90*
ab € 22,37*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.