Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Sanierungseinsatz Saneo LUM8153040 LED T8 24/30W 4320/5400lm 4000K 1480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVN Sanierungseinsatz Saneo LUM8153040 LED T8 24/30W 4320/5400lm 4000K 1480mm
Artikel-Nr.:
     4981-7094307
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     LUM8153040
EAN/GTIN:
     4037293155021
Mit dem LED-Sanierungseinsatz können vorhandene Leuchten unkompliziert auf LED umgerüstet werden. Zur vereinfachten Installation besitzt die Leuchte rückseitig zwei verstellbare Magnete, mit denen diese einfach an magnetischen Untergründen angebracht werden kann. Zusätzlich kann die Leuchte auch verschraubt werden. Da die Vorschalttechnik bereits integriert ist, muss kein zusätzlicher Platz für ein Netzgerät berücksichtigt werden. Es besteht zudem die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung . Die Leuchte verfügt über einen Power-Switch (18/24W) bei einer Effizienz von 180lm/w . Das Gehäuse ist aus UV-beständigen PC gefertigt. Lebensdauer:100000 Std. (L80/B10)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,13*
€ 33,20*
€ 5,95*
ab € 24,15*
€ 33,34*
Lager 4981
29
€ 4,95*
ab € 24,45*
€ 33,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,73*
€ 36,80*
€ 3,90*
ab € 27,48*
€ 37,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.