Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-712924 Herst.-Nr.: AZ819F EAN/GTIN: 4031136040321 |
| |
|
| | |
| BK - Terr. Abzweiger 5 - 1000 MHz - Druckgußgehäuse - F - Anschlüsse - AZ 1 .. F + AZ 2 .. F mit Wandabstandshalterung - 4 - Fingerkontakte - Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren 8-fach AZ 819 F Frequenzbereich5 - 1000 MHz Verteildämpfung12,5 - 19 dB Durchgangsdämpfung8,0 dB Entkopplung Ausgänge VHF / UHF40 / 35 dB Schirmungsmaß30 - 300 MHz 85 dB 300 - 470 MHz 80 dB 470 - 1000 MHz 75 dB Abmessungen (B x H x T)120 x 55 x 40 mm Ausführung: 8-fach Abzweigdämpfungen: 12,0-19,0 dB |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,17* | € 21,30* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,47* | € 22,66* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 24,54* | € 25,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,20* | € 45,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|