Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIL LED-Anbaupanel 2350 G4 D2 8537340 30/36W 3000/4000lm 3/4000K UGR19 1225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIL LED-Anbaupanel 2350 G4 D2 8537340 30/36W 3000/4000lm 3/4000K UGR19 1225mm
Artikel-Nr.:
     4981-7181355
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8537340
EAN/GTIN:
     4018242966684
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Deckenanbauleuchte mit Multilumen und Multicolour mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Anwendungsbereiche Büros, Flure, Foyers, Konferenzräume, Verkaufsflächen, Wartezonen, Bildung, Pflegeheime. Montagearten Für die Deckenmontage in Innenräumen. Optisches System Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 19. LED-System Leuchte mit einstellbarem Bemessungslichtstrom 4000 lm - 3000 lm. Bemessungsleistung in Abhängigkeit des eingestellten Lichtstroms 36,00 W / 30,00 W. Leistungsfaktor ? 0,95, Leuchten-Lichtausbeute 111 lm/W. Lichtfarbe , ähnlichste Farbtemperatur (CCT) , Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 5 SDCM, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R a 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L65(t q 25 oC) = 50.000 h. Leuchtenkörper Leuchtenkörper aus Aluminium. Oberfläche weiß beschichtet (RAL 9016). Maße (L x B):1225
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,80*
€ 156,33*
2 Tage
54
€ 5,90*
ab € 125,44*
€ 156,93*
Lager 4981
31
€ 4,95*
ab € 125,80*
€ 158,55*
Frei Haus
ab € 129,23*
€ 162,51*
€ 5,95*
ab € 145,54*
€ 180,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
APSU120125
ab € 92,77*
Ähnlich
TRILUX
8537965
ab € 2.589,67*
Ähnlich
TRILUX
8537765
ab € 6.912,64*
Ähnlich
TRILUX
8537865
ab € 187,6475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.