Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIL LED-Anbaupanel 2350 G4 D3 8537651 54W 6000lm 3/4000K UGR19 DALI 1525mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4981-7181357
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8537651
EAN/GTIN:
     4018242966714
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Deckenanbauleuchte DALI dimmbar, multicolour mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe Anwendungsbereiche Büros, Flure, Foyers, Konferenzräume, Verkaufsflächen, Wartezonen, Bildung, Pflegeheime Montagearten Für die Deckenmontage in Innenräumen Optisches System Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 19. LED-System Leuchtenlichtstrom 2 stufig einstellbar Bemessungslichtstrom 6000 lm, Bemessungsleistung 54,00 W, Leistungsfaktor ? 0,95, LeuchtenLichtausbeute 111 lm/W. Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) variabel (3000 K - 4000 K), allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R a 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 5 SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer L65(t q 25 oC) = 50.000 h. Leuchtenkörper Leuchtenkörper aus Aluminium. Oberfläche weiß beschichtet (RAL 9016). Maße (L x B):1525 mm x 325
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,71*
€ 190,17*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 156,18*
€ 190,74*
Lager 4981
61
€ 4,95*
ab € 157,55*
€ 192,72*
4 Tage
42
€ 6,40*
ab € 158,09*
€ 193,73*
Frei Haus
ab € 160,79*
€ 197,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7938265
ab € 159,59*
Ähnlich
TRILUX
8537451
ab € 141,02*
Ähnlich
TRILUX
8537540
ab € 138,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.