Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRACHT Wannenleuchte LUNA-BL ONE 1500mm 25W 38-6500lm 4K IP65 100000h Rezyklat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRACHT Wannenleuchte LUNA-BL ONE 1500mm 25W 38-6500lm 4K IP65 100000h Rezyklat
Artikel-Nr.:
     4981-7189362
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     5800225
EAN/GTIN:
     4018098441502
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Die LUNA BL ONE der neuen Generation setzt einen neuen Standard für Feuchtraumwannenleuchten durch ihre innovative Konstruktion und ihren umfangreichen Funktionsumfang. Hergestellt aus 98% recyceltem Material (Polycarbonat OPAL Rezyklat), ist sie nicht nur umweltfreundlich, sondern auch äußerst robust und langlebig.Mit ihrem modernen Design und ihrer hohen Funktionalität ist die LUNA BL ONE der neuen Generation die ideale Lösung für Feuchträume in verschiedenen Anwendungsgebieten wie Industrie, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen. Varianten erhältlich: mit integrierter Sensorik - passt sich die Beleuchtung automatisch an die Umgebungsbedingungen Dali dimmbar GEHÄUSE PC Rezyklat, schlagfest, IK08, REMADE SCORE 98%. ABDECKUNG PC Rezyklat mit integrierter LED Einheit. DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen. ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter. MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMERSYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- un
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 44,09*
€ 58,93*
€ 5,46*
ab € 52,68*
€ 69,34*
Frei Haus
ab € 54,09*
€ 71,08*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,55*
€ 88,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,23*
€ 125,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.