Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Schraubsockel
>
E27 Sockel
>
Artikel
RZB Opalglasl Baustein schwarz 20128.003 75W E27 240X240 IP44 seidenglanz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4981-847436
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
20128.003
EAN/GTIN:
4010319019897
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Opalglasleuchten seidenglanz mit Kunststoffhalterung, Serie Quadrat Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage, Schutzklasse I oder II, Halterung Kunststoff weiß oder schwarz, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Decken- und Wandleuchten, Serie: Quadrat Schutzart IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, Schutzklasse II. Armatur Kunststoff weiß oder schwarz, mundgeblasenes Opalglas seidenglanz, Glasbefestigung mit Federsystem. Bestückung/Typ: 1xE27 75 W Farbe: schwarz Maße (LxBxH): 240x240x110 mm EEK: A, C, E
... >
Innenleuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Decken-/Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Wandanbaulampe
,
Wandanbauleuchte
,
Außen-Deckenleuchte
,
Außendeckenleuchte
,
Deckenleuchten Outdoor
,
E27 Sockel
,
Leuchtmittel E27
,
Sockel E27
,
Smart Home Anbaudeckenleuchte
,
Smart Home Deckenanbauleuchte
,
anbauleuchten rzb
,
deckenanbauleuchte
,
aufbauleuchten halogen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,48*
€ 49,53*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 36,31*
€ 49,54*
Lager 4981
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 38,22*
€ 51,92*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,07*
€ 52,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Außenwandleuchte, BASSI, 1 x E27/42W, graphit
SG Leuchten
533382
€ 61,54*
Ähnlich
RZB 20128.002 WD/D-L.A60/75W E27 240x240x110
RZB Leuchten
20128.002
€ 48,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.