| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-873574 Herst.-Nr.: 01-71020 EAN/GTIN: 4250047732242 |
| |
|
| | |
| Für die Innenanwendung, IP20. Material eisen - schwenkbar Mit Sprengring, für Leuchtmittel GX5,3 (max. 50W) DA:68mm, D:82mm, ET 55mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte 12v schwenkbar, einbauleuchte led, brumberg deckeneinbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,82* | € 3,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,90* | € 3,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,91* | € 3,15* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,47* | € 9,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|