Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y962381 Herst.-Nr.: CFA 4-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Profi-Version Hohe Rückflussdämpfung Features: basic-line Weitere Informationen: | | Material (Details): | Oberflächenveredelt | Anschlüsse: | F-Quick-Stecker + F-Quick-Stecker | Anschluss A: | F-Stecker | Anschluss B: | F-Stecker | Normen: | femaleEN 50083-2/A1, Klasse A | Produkt-Art: | F-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,83* | € 1,41* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,22* | € 1,52* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,106* | € 1,756* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,38* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,30* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|