Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 4981
>
Install.Baumaterial
>
Netzw.Telekomm
>
Medientechnik
>
Audiokomponenten
>
Artikel
WHD Mischverstärker AMP 1200, schwarz 200W 8Ohm 70/100V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-9048306
Hersteller:
Huber
Herst.-Nr.:
111-124-04-001-00
EAN/GTIN:
4043106043423
Der AMP 1200 ist ein zukunftsorientierter Class D-Verstärker für eine Lautsprecherzone (4/8 Ohm/70V/100V - pro Ausgang wählbar) mit 240 W Ausgangsleistung. Es können über die übersichtliche Weboberfläche DSP-Presets und Equalizer-Funktionen frei konfiguriert werden. Das Gerät ermöglicht zudem eine Speicherung bis zu 20 Voreinstellungen. Zusätzlich kann eine Konfiguration direkt über die Drehregler am Gerät vorgenommen werden. Darüber hinaus enthält der HiFi-Verstärker eine Stromsparfunktion, durch das sich das Gerät automatisch in den Stand-By-Modus schaltet, wenn keine Musik abgespielt wird. Der AMP 1200 ist geeignet für den 19"-Einbau oder als Standgerät. Hoher Wirkungsgrad und leistungsstarke Performance Der neue Schaltverstärker AMP 1200 von WHD ist eine leistungsstarke, netzwerkfähige Audiolösung für eine Lautsprecherzone und stellt 240 Watt auf einer Höheneinheit zur Verfügung. Der Endstufen-Leistungsverstärker verfügt über einen extrem linearen Frequenzgang und eignet sich so
... >
Netzw.Telekomm
>
Medientechnik
>
Audiokomponenten
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 605,38*
€ 700,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 614,04*
€ 707,18*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 629,24*
€ 724,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,45*
€ 862,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,18*
€ 854,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,28*
€ 816,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,61*
€ 792,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,24*
€ 748,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen