Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Bildschirmreiniger
>
Bildschirmreinigungstücher
>
Artikel
Elektroniktuch - Reinigungstuch 18 x 18 cm, 30 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
499-448.030.000
Hersteller:
ECS
Herst.-Nr.:
448.030.000
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
Reinigungstücher - Elektroniktuch für die Feuchtanwendung,30 Stück
Elektroniktuch für die Feuchtanwendung - Textiles Spezialvlies aus homogenem Material mit höchster Dichte
Dieses Tuch ist für eine optimale Reinigung nur mit den vorgeschlagenen Lösungsmitteln bzw. mit Wasser zu verwenden. Bindemittelfrei und resistent gegenüber Chemikalien. Zah und äußerst reißfest mit hoher Saugkraft, auch für feinste Oberflächen geeignet. Einsatz überall da, wo rückstandsfrei gearbeitet werden muss. So zum Beispiel bei Bildschirm-Filtern, Bildschirmen, Tastaturen, Optik, Mikroelektronik, Fiber-Optik, Uhrenindustrie, Chemie und Parmazeutik etc. Auch als Rolle erhältlich.
18 x 18 cm
Inhalt:
30 Tücher
... >
Reinigung
>
Lager 499
>
Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe:
Monitorreinigungstücher
,
Monitortuch
,
Elektronik-Wischtücher
,
Linsen Reinigungspapier
,
Linsenreinigungs Papier
,
Linsenreinigungspapier
,
Linsenreinigungstücher
,
Optik-Wischtücher
,
Kunststoffreinigungstücher
,
Oberflächenreinigungstuch
,
Pflegetuch
,
Reinigungs-Tuch
,
Reinigungstücher
,
Telefon Reinigungstücher
,
reinigungstücher ecs
,
kunststoffreinigungstücher
,
Mikroelektronik
,
Optik
,
Fiber-Optik
,
Tastatur
,
Bildschirm
,
Uhren
,
Vlies
,
Vliestuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,17967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bildschirmreiniger, 150 ml
ECS
260.150.000
ab € 6,09*
Ähnlich
Elektroniktuch - Reinigungstuch 18 x 18 cm, 100 Stück
ECS
448.100.000
ab € 13,85*
Ähnlich
Fibre-Optik Reiniger, 150 ml
ECS
166.150.000
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen