Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke - Serie MILANO - hellgrün - 130 x 130 cm - Polyester - 3600-81-1313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischdecke - Serie MILANO - hellgrün - 130 x 130 cm - Polyester - 3600-81-1313
Tischdecke - Serie MILANO - hellgrün - 130 x 130 cm - Polyester - 3600-81-1313
Artikel-Nr.:
     49YEK-3600-81-1313-D
Hersteller:
     Gözze
Herst.-Nr.:
     3600-81-1313-D
EAN/GTIN:
     4021626009693
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

Tischdecke - Serie MILANO - hellgrün - Abm. 130 x 130 cm - Polyester

  • Tischdecke
  • Uni-Struktur-Tischwäsche in elegant changierender Optik
  • 100% Polyester
  • Scheuerfestigkeit: >30.000 Touren
  • Pilling: Note 5, Reibechtheit t/n: Note 5 / 4-5, Lichtechtheit: Note 4-5
  • 4-seitig gesäumt - 2 cm breite Säume
  • ca. Abmessung nach der Wäsche
  • bei 40°C besonders pflegeleicht
  • Aufmachung: einzeln gelegt / Gewicht: 270 g/m²
  • DIESER ARTIKEL IST VON DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN.
  • Polyester
  • hellgrün
  • Länge x Breite 130 x 130 cm
  • Serie MILANO
  • 95°C waschbar, bügeln (mittlere Temp.), Bleichen mit Chlor, Bleichen mit Sauerstoff, Trommeltrocknen (niedr. Temp.)
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
hellgrün
Abm.:
130 x 130 cm
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, tischdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.