Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-10694 Herst.-Nr.: 10694 EAN/GTIN: 4260464226941 |
| | |
|
| | |
| JT Berlin BackCase Pankow Clear für das Apple iPhone SE P/N: 10694 Farbe: Transparent Das BackCase „Pankow Clear“ von JT Berlin hat einen Rahmen aus stoß-absorbierenden TPU. Die seitlichen Tasten werden ebenfalls geschützt und bieten einen optimalen Druckpunkt. Die Rückseite besteht aus kratzfesten Acrylglas (Härtegrat 2H). Features: - Absolut passgenau
- Rutschfestes Material
- Mit kratzfester und fingerabdruck-abweisender Beschichtung
- Flexibel & stoßfest
- 360° Schutz
- Perfekte Haptik
- Dünn & leicht
- Clear Dual Case TPU / kratzfestes Acrylglas
- Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar
Kompatibilität: Apple iPhone SE (3. Generation 2022, 2. Generation 2020), 8, 7 Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone SE (2022 & 2020)/8 | Etui-Typ: | BackCase | Material: | TPU | Produktfarbe: | Transparent | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhoneSE, iPhoneSE Hülle, iPhone 7, iPhone 8, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, transparent, slimcase, premium, jtberlin |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4AAS9 | | | | | | € 8,00* | ab € 7,14* | € 10,39* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,46* | € 16,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 11,82* | € 16,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,01* | € 17,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,57* | € 26,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4AAS9 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4AAS9 | | Versand: Lager 4AAS9 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|