Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-10751 Herst.-Nr.: 10751 EAN/GTIN: 4260464227511 |
| | |
|
| | |
| JT Berlin BookCase Tegel Ledertasche für das Apple iPhone 13 mini Hülle - P/N: 10751 Farbe: Cognac Material: Echtleder Eine besonders ausgeklügelte Folio-Tasche von JT Berlin - Das BookCase umschließt Ihr Smartphone auf der Rückseite mit einem robusten Hardcover passgenau und verwahrt es so sicher auf.Features: - Das edle BookCase passt perfekt durch sein robustes Hardcover
- Exklusive, dünne Echtlederhülle aus weichem Rindsleder und Velour-Futter innen
- Schlichtes, elegantes Design ohne störende Nähte oder Gürtelschlaufe
- Der praktische Magnetverschluss bietet einen schnellen Zugriff und Sicherheit
- Zwei innenliegende Kartenfächer für Führerschein, Visitenkarten, EC-Karten etc.
- Praktische Standfunktion um bequem Filme, Videos oder Foto-Slideshows anzuschauen
- Das hochwertige Design wird durch die Logoprägung unten rechts abgerundet
Kompatibilität: Apple iPhone 13 mini Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 13 Mini | Etui-Typ: | BockCase | Material: | Leder | Produktfarbe: | Braun | MagSafe-kompatibel: | Nein | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | Kabelloses Aufladen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 13 Mini Case, iPhone 13 Mini Hülle, iPhone 13 Mini Schutzhülle, Hülle iPhone 13 Mini, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, Leder, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz |
| | |
| |