| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-10765 Herst.-Nr.: 10765 EAN/GTIN: 4260464227658 |
| | |
|
| | |
| JT Berlin BackCase Kreuzberg für das Apple iPhone 13 Pro Max Hülle - P/N: 10765 Farbe: Schwarz Material: Echtleder Ein dezentes und luxuriöses Leder-Case von JT Berlin - Verwendet werden nur hochwertige Materialien und alle mit Leder bezogenen ClipOnCover werden in Europa handgefertigt.Features: - Exklusives ClipOnCover aus einer robusten Hartschale, das mit feinstem Echtleder bezogen ist
- Auf der Innenseite schützt weiches Samtfutter die Rückseite Ihres Smartphones
- Das Cover schützt Ihr Smartphone optimal vor Stößen, Kratzer und Staub
- Die Schutzhülle passt sich wie eine zweite Haut an und macht Ihr Smartphone kaum wahrnehmbar dicker
- Eine glatte Rückseite verpasst der Hülle einen noch eleganteren Look
- Auf allen ClipOnCovern findet sich gut sichtbar und dennoch dezent das Logo von JT Berlin
Kompatibilität: Apple iPhone 13 Pro Max Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 13 Pro Max | Etui-Typ: | Backcase | Material: | Leder | Produktfarbe: | Schwarz | MagSafe-kompatibel: | Nein | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | Kabelloses Aufladen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone tasche leder schwarz, mobiltelefon hülle, iphone case leder, iPhone 13 Pro Max Case, iPhone 13 Pro Max Hülle, iPhone 13 Pro Max Schutzhülle, Hülle iPhone 13 Pro Max, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, Leder, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz |
| | |
| |