Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin BackCase Pankow Clear Apple iPhone 13 Pro Hülle - transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JT BERLIN Pankow Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Transparent
JT BERLIN Pankow Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Transparent
JT BERLIN Pankow Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Transparent
JT BERLIN Pankow Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Transparent
JT BERLIN Pankow Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     4AAS9-10800
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10800
EAN/GTIN:
     4260464228006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
JT Berlin BackCase Pankow Clear für das Apple iPhone 13 Pro
P/N: 10800
Farbe: Transparent

Das BackCase „Pankow Clear“ von JT Berlin hat einen Rahmen aus stoß-absorbierenden TPU. Die seitlichen Tasten werden ebenfalls geschützt und bieten einen optimalen Druckpunkt. Die Rückseite besteht aus kratzfesten Acrylglas (Härtegrat 2H).

Features:
  • Absolut passgenau
  • Rutschfestes Material
  • Mit kratzfester und fingerabdruck-abweisender Beschichtung
  • Flexibel & stoßfest
  • 360° Schutz
  • Perfekte Haptik
  • Dünn & leicht
  • Clear Dual Case TPU / kratzfestes Acrylglas
  • Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar
Kompatibilität:
Apple iPhone 13 Pro
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 13 Pro
Etui-Typ:
Backcase
Material:
TPU
Produktfarbe:
Transparent
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 13 Pro Case, iPhone 13 Pro Hülle, iPhone 13 Pro Schutzhülle, Hülle iPhone 13 Pro, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, TPU, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
6
€ 8,00*
ab € 7,12*
€ 10,33*
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 17,14*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 17,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 12,39*
€ 17,60*
€ 3,50*
ab € 18,94*
€ 25,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.