Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-10836 Herst.-Nr.: 10836 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| JT Berlin Watchband Charlie für die Apple Watch Ultra/42-45mm P/N: 10836 Armband Größe: M (passt für mehr als 95% aller Handgelenke) Farbe Armband: Schwarz Farbe Konnektoren/Verschluß: Edelstahl Inspired by Checkpoint Charlie! Optimal für alle Business-Freaks, die rund um die Uhr unterwegs sind. Das edle Apple Watchband Charlie macht Deinen praktischen Assistenten am Handgelenk zum stylischen IT-Piece!
Features: - Material: Feinstes Echtleder
- Klassisch genäht
- Schließe und Adapter in Gehäusefarbe
- Handmade in Germany
Kompatibilität:
Apple Watch Series 1, 2, 3 (42mm) Apple Watch Series 4, 5, 6 (44mm) Apple Watch Series 7, 8, 9 (45mm) Apple Watch SE (44mm) Apple Watch Ultra, Ultra 2 (49mm) Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Band | Kompatibilität: | Smartwatch | Apple Watch Series 1, 2, 3 (42mm), Apple Watch Series 4, 5, 6 (44mm), Apple Watch Series 7, 8, 9 (45mm), Apple Watch SE (44mm), Apple Watch Ultra, Ultra 2 (49mm) | Produktfarbe: | Schwarz | Material: | Leder, Edelstahl | Schnallenfarbe: | Silber | Markenkompatibilität: | Apple |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband, Uhrenarmband Edelstahl, uhrenarmband schwarz, Ersatzarmband, Armband für Applewatch, Applewatch Armband, Accessoires, Uhrenaccessoires, Smartaccessoires, Watchaccessoires, Applewatch, schwarz, edelstahl |
| | |
| |