Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin Watchband Charlie Universal 20mm - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikel-Nr.:
     4AAS9-10848
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10848
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
JT Berlin Watchband Charlie für Smartwatches mit 20mm Anschluss/Anschlag
P/N: 10848
Armband Größe: M (passt für mehr als 95% aller Handgelenke)
Farbe Armband: Schwarz
Farbe Konnektoren/Verschluß: Edelstahl

Inspired by Checkpoint Charlie! Optimal für alle Business-Freaks, die rund um die Uhr unterwegs sind. Das edle Watchband Charlie macht Deinen praktischen Assistenten am Handgelenk zum stylischen IT-Piece!

Features:
  • Material: Feinstes Echtleder
  • Klassisch genäht
  • Handmade in Germany
Kompatibilität:
Passt für alle Uhren, welche einen typischen Armband - Anschluss/Anschlag mit 20 mm Breite haben (Stift- Anschluss), z.B. für Samsung, Huami, Garmin und vielen weiteren Smartwatches.

Samsung Galaxy Watch6 44/40mm, Watch6 Classic 47/43mm, Watch5 44/40mm, Watch5 Pro 45mm, Watch4 44/40mm, Watch4 Classic 46/42mm, Watch3 41mm, Watch 42mm, Gear S2 Classic/Gear Sport, Watch Active 40mm, Watch Active2 44/40mm
Huami Amazfit, Amazfit GTS3, Amazfit GTS 2E, Amazfit GTS 2 Mini, Amazfit GTS2, Amazfit Pop Pro, Amazfit Pop, Amazfit BIP U, Amazfit GTR 42 mm, Amazfit GTS, Amazfit BIP, Amazfit BIP Lite, Amazfit Bip 1S, ZEPP E
Garmin Venu 2 Plus 2022, Vivoactive 3, Vivoactive 3 Musik, Venu, Venu Sq, Vivomove Sport 2022, Vivomove 3, Vivomove Luxe, Vivomove Stil, Vivomove, VivomoveHR, Forerunner 158, Forerunner 55, Forerunner 245, Forerunner 245 Musik, Forerunner 645, Forerunner 645 Musik
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Band
Kompatibilität:
Smartwatch | Samsung Galaxy Watch6 44/40mm, Watch6 Classic 47/43mm, Watch5 40mm/44mm, Watch5 Pro 45mm, Watch4 44mm/40mm, Watch4 Classic 42mm/44mm, Watch3 (41 mm), Watch 42mm, Gear S2 Classic/Gear Sport, Watch Active 40mm, Watch Active2 40mm/44mm, Huami Amazfit, Amazfit GTS3, Amazfit GTS 2E, Amazfit GTS 2 Mini, Amazfit GTS2, Amazfit Pop Pro, Amazfit Pop, Amazfit BIP U, Amazfit GTR 42 mm, Amazfit GTS, Amazfit BIP, Amazfit BIP Lite, Amazfit Bip 1S, ZEPP E, Garmin Venu 2 Plus 2022, Vivoactive 3, Vivoactive 3 Musik, Venu, Venu Sq, Vivomove Sport 2022, Vivomove 3, Vivomove Luxe, Vivomove Stil, Vivomove, VivomoveHR, Forerunner 158, Forerunner 55, Forerunner 245, Forerunner 245 Musik, Forerunner 645, Forerunner 645 Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Leder, Edelstahl
Schnallenfarbe:
Silber
Markenkompatibilität:
Samsung, Huami, Garmin
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband, Uhrenarmband Edelstahl, uhrenarmband schwarz, Ersatzarmband, Armband für Applewatch, Applewatch Armband, Accessoires, Uhrenaccessoires, Smartaccessoires, Watchaccessoires, Applewatch, schwarz, edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
1
€ 8,00*
ab € 37,56*
€ 50,17*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,02*
€ 118,65*
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.