Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin Echtleder BookCase Tegel Apple iPhone 14 Plus Hülle - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
JT Berlin Echtleder BookCase Tegel Apple iPhone 14 Plus Hülle - schwarz
Artikel-Nr.:
     4AAS9-10856
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10856
EAN/GTIN:
     4260464228563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
JT Berlin BookCase Tegel Ledertasche für das Apple iPhone 14 Plus
P/N: 10856
Farbe: Schwarz
Material: Echtleder

Eine besonders ausgeklügelte Folio-Tasche von JT Berlin - Das BookCase umschließt Ihr Smartphone auf der Rückseite mit einem robusten Hardcover passgenau und verwahrt es so sicher auf.

Features:
  • Das edle BookCase passt perfekt durch sein robustes Hardcover
  • Exklusive, dünne Echtlederhülle aus weichem Rindsleder und Velour-Futter innen
  • Schlichtes, elegantes Design ohne störende Nähte oder Gürtelschlaufe
  • Der praktische Magnetverschluss bietet einen schnellen Zugriff und Sicherheit
  • Zwei innenliegende Kartenfächer für Führerschein, Visitenkarten, EC-Karten etc.
  • Praktische Standfunktion um bequem Filme, Videos oder Foto-Slideshows anzuschauen
  • Das hochwertige Design wird durch die Logoprägung unten rechts abgerundet
Kompatibilität:
Apple iPhone 14 Plus
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 14 Plus
Etui-Typ:
BockCase
Material:
Leder
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone tasche leder schwarz, mobiltelefon hülle, iphone case leder, iPhone 14 Plus Case, iPhone 14 Plus Hülle, iPhone 14 Plus Schutzhülle, Hülle iPhone 14 Plus, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, leder, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
23
€ 8,00*
ab € 3,07*
€ 4,79*
€ 3,50*
ab € 17,35*
€ 24,41*
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.