Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin Echtleder BackCase Kreuzberg Apple iPhone 14 Pro Max Hülle - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikel-Nr.:
     4AAS9-10866
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10866
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
JT Berlin BackCase Kreuzberg für das Apple iPhone 14 Pro Max
P/N: 10866
Farbe: Schwarz
Material: Echtleder

Ein dezentes und luxuriöses Leder-Case von JT Berlin - Verwendet werden nur hochwertige Materialien und alle mit Leder bezogenen ClipOnCover werden in Europa handgefertigt.

Features:
  • Exklusives ClipOnCover aus einer robusten Hartschale, das mit feinstem Echtleder bezogen ist
  • Auf der Innenseite schützt weiches Samtfutter die Rückseite Ihres Smartphones
  • Das Cover schützt Ihr Smartphone optimal vor Stößen, Kratzer und Staub
  • Die Schutzhülle passt sich wie eine zweite Haut an und macht Ihr Smartphone kaum wahrnehmbar dicker
  • Eine glatte Rückseite verpasst der Hülle einen noch eleganteren Look
  • Auf allen ClipOnCovern findet sich gut sichtbar und dennoch dezent das Logo von JT Berlin
Kompatibilität:
Apple iPhone 14 Pro Max
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 14 Pro Max
Etui-Typ:
BackCase
Material:
Leder
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 14 Pro Max Case, iPhone 14 Pro Max Hülle, iPhone 14 Pro Max Schutzhülle, Hülle iPhone 14 Pro Max, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, leder, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
2
€ 8,00*
ab € 17,54*
€ 18,64*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 55,02*
€ 57,93*
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.