Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-10869 Herst.-Nr.: 10869 EAN/GTIN: 4260464228693 |
| | |
|
| | |
| JT Berlin BookCase Schöneberg für das Apple iPhone 14 Pro P/N: 10869 Farbe: Schwarz Material: PU-Kunstleder Das JT Berlin BookCase Schöneberg ist eine luxuriöse Kunstledertasche für Dein Smartphone. Es hat eine perfekte Passform und bietet optimalen Schutz für Dein Gerät. Unser BookCase bietet Dir genug Platz für wichtige Karten in den Kartenfächern und sogar ein kleines Geheimfach für Geld oder Notizen in der Innentasche auf der linken Seite. Mit der horizontalen Aufstellfunktion hast Du die Hände frei und die seitliche Verschlusslasche mit Magneten kombiniert sicheren Schutz und schnellen Zugriff auf Dein Gerät. Features: - Absolut passgenau durch die integrierte TPU-Hartschale
- Alle Tasten und Anschlüsse sind frei zugänglich
- Robustes Außenmaterial
- Mit praktischer horizontaler Aufstellfunktion um bequem Filme, Videos oder Foto-Slideshows anzuschauen
- Drei innenliegende Kartenfächer für Führerschein, Visitenkarten, EC-Karten etc.
- Telefonieren mit geschlossener Frontabdeckung möglich
- Das hochwertige Design wird durch die Logoprägung unten rechts abgerundet
Kompatibilität:Apple iPhone 14 Pro Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 14 Pro | Etui-Typ: | BockCase | Material: | PU-Leder | Produktfarbe: | Schwarz | MagSafe-kompatibel: | Nein | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | Kabelloses Aufladen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 14 Pro Case, iPhone 14 Pro Hülle, iPhone 14 Pro Schutzhülle, Hülle iPhone 14 Pro, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, leder, schwarz |
| | |
| |