Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin BackCase Pankow Soft Apple iPhone 14 Hülle - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikel-Nr.:
     4AAS9-10871
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10871
EAN/GTIN:
     4260464228716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
JT Berlin BackCase Pankow Soft für das Apple iPhone 14
P/N: 10871
Farbe: Schwarz

Stabiler Schutz für Dein stabiles Smartphone. Gefällt dir? Mit 100 % Passgenauigkeit und einem weichen Innenfutter aus Mikrofaser wird Dein Handy rundum geschützt. Sollte es doch mal einen Sturzflug hinlegen, federn das weiche Interieur aus TPU sowie die erhöhten Kanten den Aufprall gezielt ab.

Features:
  • Material: TPU mit Mikrofaser-Inlay
  • Ultradünnes und flexibles Case
  • 360° Schutz
  • Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar
  • Absolut passgenau hergestellt
Kompatibilität:
Apple iPhone 14
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 14
Etui-Typ:
BackCase
Material:
TPU
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 14 Case, iPhone 14 Hülle, iPhone 14 Schutzhülle, Hülle iPhone 14, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, TPU, schwarz, kabellos laden, induktiv laden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
35
€ 8,00*
ab € 6,13*
€ 8,93*
€ 4,00*
ab € 11,72*
€ 17,17*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 17,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 15,39*
€ 21,45*
€ 3,50*
ab € 21,36*
€ 29,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.