Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin SilikonCase Steglitz Apple iPhone 14 Plus Hülle - pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikel-Nr.:
     4AAS9-10903
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10903
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
JT Berlin Liquid SilikonCase Steglitz für das Apple iPhone 14 Plus
P/N: 10903
Farbe: Pink

Das Liquid SilikonCase „Steglitz“ von JT Berlin ist der perfekte Schutz für das Smartphone. Die Außenschicht der Hülle ist mit „liquid silicone“ beschichtet, wodurch das Gerät großartig in der Hand liegt. Flüssigsilikone sind gesundheitlich unbedenklich und haben eine sehr gute haptische und elastische Funktion, außerdem sind sie Witterungs- und Alterungsbeständig. Durch diese Eigenschaften werden sie sogar in der Medizintechnik bis zur Lebensmittelbranche eingesetzt. Auch die seitlichen Tasten werden geschützt und das weiche Innenfutter aus Mikrofaser schont die Rückseite. Durch die dünne Bauweise ist kabelloses Laden möglich.

Features:
  • Schützt und personalisiert Ihr neues Smartphone
  • Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar
  • Hergestellt für einen extrem langlebigen Schutz
  • Witterungs- und alterungsbeständiges Design
  • Sehr gute haptische und elastische Eigenschaften
  • Hergestellt aus hochwertigem Flüssig-Silikon mit Mikrofaser-Interieur
  • Absolut passgenau hergestellt
Kompatibilität:
Apple iPhone 14 Plus
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 14 Plus
Etui-Typ:
BackCase
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Rosa
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle iphone, mobiltelefon hülle, iPhone 14 Plus Case, iPhone 14 Plus Hülle, iPhone 14 Plus Schutzhülle, Hülle iPhone 14 Plus, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, Silikon, kabellos laden, induktiv laden, pink
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
10
1
€ 8,00*
ab € 0,97*
€ 1,62*
7 Tage
10
5
€ 6,99*
ab € 7,90*
€ 20,02*
1
€ 3,50*
ab € 14,28*
€ 20,17*
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.