Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-10909 Herst.-Nr.: 10909 EAN/GTIN: 4260464229096 |
| | |
|
| | |
| JT Berlin Liquid SilikonCase Steglitz für das Apple iPhone 14 Pro Max P/N: 10909 Farbe: Blau Das Liquid SilikonCase „Steglitz“ von JT Berlin ist der perfekte Schutz für das Smartphone. Die Außenschicht der Hülle ist mit „liquid silicone“ beschichtet, wodurch das Gerät großartig in der Hand liegt. Flüssigsilikone sind gesundheitlich unbedenklich und haben eine sehr gute haptische und elastische Funktion, außerdem sind sie Witterungs- und Alterungsbeständig. Durch diese Eigenschaften werden sie sogar in der Medizintechnik bis zur Lebensmittelbranche eingesetzt. Auch die seitlichen Tasten werden geschützt und das weiche Innenfutter aus Mikrofaser schont die Rückseite. Durch die dünne Bauweise ist kabelloses Laden möglich. Features: - Schützt und personalisiert Ihr neues Smartphone
- Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar
- Hergestellt für einen extrem langlebigen Schutz
- Witterungs- und alterungsbeständiges Design
- Sehr gute haptische und elastische Eigenschaften
- Hergestellt aus hochwertigem Flüssig-Silikon mit Mikrofaser-Interieur
- Absolut passgenau hergestellt
Kompatibilität: Apple iPhone 14 Pro Max Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 14 Pro Max | Etui-Typ: | BackCase | Material: | Silikon | Produktfarbe: | Blau | MagSafe-kompatibel: | Nein | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | Kabelloses Aufladen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle iphone, mobiltelefon hülle, iPhone 14 Pro Max Case, iPhone 14 Pro Max Hülle, iPhone 14 Pro Max Schutzhülle, Hülle iPhone 14 Pro Max, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, Silikon, kabellos laden, induktiv laden, blau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4AAS9 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 0,96* | € 1,05* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 5,14* | € 9,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,51* | ab € 18,91* | € 20,06* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 31,85* | € 33,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4AAS9 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4AAS9 | | Versand: Lager 4AAS9 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|