Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin BackCase Pankow Soft Apple iPhone SE (2022) - Hülle - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikel-Nr.:
     4AAS9-10910
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
JT Berlin BackCase Pankow Soft für das Apple iPhone SE
P/N: 10910
Farbe: Schwarz

Das BackCase „Pankow Soft“ von JT Berlin ist ein äußerst schlankes und durchdachtes Case für das Smartphone. Die Außenschicht der Hülle ist mit einer trendigen Struktur beschichtet, wodurch das Gerät großartig in der Hand liegt. Hergestellt aus flexiblem TPU ist das Case sehr dünn und leicht, dennoch aber robust genug um das Smartphone selbst bei Stürzen aus 1,0m Höhe vor Schäden zu bewahren. Die seitlichen Tasten werden ebenfalls geschützt und bieten einen optimalen Druckpunkt. Durch die dünne Bauweise ist kabelloses Laden möglich.

Features:
  • Bis zu 1,0m getesteter Fallschutz
  • Hergestellt aus hochwertigem TPU mit verstärkten Ecken
  • Mit kratzfester und fingerabdruck-abweisender Beschichtung
  • Schlankes, ultra-leichtes Design
  • Sehr gute haptische und elastische Eigenschaften
  • Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar
  • Absolut passgenau hergestellt
Kompatibilität:
Apple iPhone SE (3. Generation 2022, 2. Generation 2020), 8, 7
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone SE (2022 & 2020)/8
Etui-Typ:
BackCase
Material:
TPU
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Schockresistent
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iphoneSE, iPhoneSE Hülle, iPhone 7, iPhone 8, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle schwarz, slimcase, premium, jtberlin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
100
€ 8,00*
ab € 6,13*
€ 9,07*
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 17,26*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 19,48*
€ 3,50*
ab € 18,69*
€ 25,95*
8 Tage
34
€ 6,99*
ab € 24,33*
€ 32,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.