Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin BackCase Pankow Soft Samsung Galaxy A34 5G Hülle - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
JT Berlin BackCase Pankow Soft Samsung Galaxy A34 5G Hülle - schwarz
Artikel-Nr.:
     4AAS9-10916
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10916
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
JT Berlin BackCase Pankow Soft für das Samsung Galaxy A34 5G
P/N: 10916
Farbe: Schwarz

Stabiler Schutz für Dein stabiles Smartphone. Gefällt dir? Mit 100 % Passgenauigkeit und einem weichen Innenfutter aus Mikrofaser wird Dein Handy rundum geschützt. Sollte es doch mal einen Sturzflug hinlegen, federn das weiche Interieur aus TPU sowie die erhöhten Kanten den Aufprall gezielt ab.

Features:
  • Material: TPU mit Mikrofaser-Inlay
  • Ultradünnes und flexibles Case
  • 360° Schutz
  • Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse und Kamera, sind weiterhin perfekt benutzbar
  • Absolut passgenau hergestellt
Kompatibilität:
Samsung Galaxy A34 5G
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A34 5G
Etui-Typ:
BackCase
Material:
TPU
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Galaxy A34 5GCase, Samsung Galaxy A34 5G Hülle, Samsung Galaxy A34 5G Schutzhülle, Hülle Samsung Galaxy A34 5G Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, SchutzhülleSamsung Galaxy, Samsung Galaxy Case, Samsung Galaxy Cover, Samsung Galaxy Hülle, Samsung Galaxy Schutzhülle, schwarz, TPU, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
8
€ 8,00*
ab € 6,14*
€ 9,10*
1 Tag
5
€ 3,51*
ab € 12,43*
€ 17,86*
€ 3,50*
ab € 17,88*
€ 25,19*
8 Tage
8
€ 6,99*
ab € 19,91*
€ 27,64*
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.