Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-11007 Herst.-Nr.: 11007 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| JT Berlin BookCase Tegel Ledertasche für das Apple iPhone 15 Pro Max P/N: 11007 Farbe: Cognac Material: Echtleder Eine besonders ausgeklügelte Folio-Tasche von JT Berlin - Das BookCase umschließt Ihr Smartphone auf der Rückseite mit einem robusten Hardcover passgenau und verwahrt es so sicher auf.Features: - Das edle BookCase passt perfekt durch sein robustes Hardcover
- Exklusive, dünne Echtlederhülle aus weichem Rindsleder und Velour-Futter innen
- Schlichtes, elegantes Design ohne störende Nähte oder Gürtelschlaufe
- Der praktische Magnetverschluss bietet einen schnellen Zugriff und Sicherheit
- Zwei innenliegende Kartenfächer für Führerschein, Visitenkarten, EC-Karten etc.
- Praktische Standfunktion um bequem Filme, Videos oder Foto-Slideshows anzuschauen
- Das hochwertige Design wird durch die Logoprägung unten rechts abgerundet
Kompatibilität: Apple iPhone 15 Pro Max Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 15 Pro Max | Etui-Typ: | BockCase | Material: | Leder | Produktfarbe: | Braun | MagSafe-kompatibel: | Nein | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | Kartentasche: | Ja | Anzahl der Kartentaschen: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 15 Pro Max, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, braun, Leder, Flipcase |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4AAS9 | | | | | | € 8,00* | ab € 20,00* | € 21,20* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,35* | € 37,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,73* | € 65,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4AAS9 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4AAS9 | | Versand: Lager 4AAS9 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|