Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-11009 Herst.-Nr.: 11009 EAN/GTIN: 4262386610099 |
| | |
|
| | |
| JT Berlin BackCase Kreuzberg für das Apple iPhone 15 Plus P/N: 11009 Farbe: Schwarz Material: Echtleder Ein dezentes und luxuriöses Leder-Case von JT Berlin - Verwendet werden nur hochwertige Materialien und alle mit Leder bezogenen ClipOnCover werden in Europa handgefertigt.Features: - Exklusives ClipOnCover aus einer robusten Hartschale, das mit feinstem Echtleder bezogen ist
- Auf der Innenseite schützt weiches Samtfutter die Rückseite Ihres Smartphones
- Das Cover schützt Ihr Smartphone optimal vor Stößen, Kratzer und Staub
- Die Schutzhülle passt sich wie eine zweite Haut an und macht Ihr Smartphone kaum wahrnehmbar dicker
- Eine glatte Rückseite verpasst der Hülle einen noch eleganteren Look
- Auf allen ClipOnCovern findet sich gut sichtbar und dennoch dezent das Logo von JT Berlin
Kompatibilität: Apple iPhone 15 Plus Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 15 Plus | Etui-Typ: | BackCase | Material: | Leder | Produktfarbe: | Schwarz | MagSafe-kompatibel: | Nein | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 15 Plus, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, schwarz, Leder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4AAS9 | | | | | | € 8,00* | ab € 17,56* | € 18,62* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,48* | € 21,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,14* | € 55,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4AAS9 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4AAS9 | | Versand: Lager 4AAS9 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|