Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-11032 Herst.-Nr.: 11032 EAN/GTIN: 4262386610327 |
| | |
|
| | |
| JT Berlin BackCase Pankow Clear MagSafe für das Apple iPhone 15 P/N: 11032 Farbe: Transparent Das BackCase „Pankow Clear“ von JT Berlin hat einen Rahmen aus stoß-absorbierenden TPU. Die seitlichen Tasten werden ebenfalls geschützt und bieten einen optimalen Druckpunkt. Die Rückseite besteht aus kratzfesten Acrylglas (Härtegrat 2H). Features: - Bis zu 2m Fallschutz
- Absolut passgenau
- Rutschfestes Material
- Mit kratzfester und fingerabdruck-abweisender Beschichtung
- Flexibel & stoßfest
- 360° Schutz
- Perfekte Haptik
- Dünn & leicht
- Clear Dual Case TPU / kratzfestes Acrylglas
- Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse und Kamera, sind weiterhin perfekt benutzbar
- MagSafe Kompatibilität (Sichere und korrekte Ausrichtung am MagSafe Ladegerät durch im Case integrierte Magnete)
Kompatibilität: Apple iPhone 15 Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 15 | Etui-Typ: | BackCase | Material: | TPU | Produktfarbe: | Transparent | MagSafe-kompatibel: | Ja | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | Kabelloses Aufladen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 15 Case, iPhone 15 Hülle, iPhone 15 Schutzhülle, Hülle iPhone 15, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, transparent, TPU, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4AAS9 | | | | | | € 8,00* | ab € 9,70* | € 13,92* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 15,48* | € 21,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,00* | € 32,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,48* | € 41,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4AAS9 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4AAS9 | | Versand: Lager 4AAS9 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|