Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin Echtleder Book Case Tegel Apple iPhone 16 Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-11058
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     11058
EAN/GTIN:
     4262386610587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
JT Berlin BookCase Tegel Ledertasche für das Apple iPhone 16
P/N: 11058
Farbe: Schwarz
Material: Echtleder

Eine besonders ausgeklügelte Folio-Tasche von JT Berlin - Das BookCase umschließt Ihr Smartphone auf der Rückseite mit einem robusten Hardcover passgenau und verwahrt es so sicher auf.

Features:
  • Das edle BookCase passt perfekt durch sein robustes Hardcover
  • Exklusive, dünne Echtlederhülle aus weichem Rindsleder und Velour-Futter innen
  • Schlichtes, elegantes Design ohne störende Nähte oder Gürtelschlaufe
  • Der praktische Magnetverschluss bietet einen schnellen Zugriff und Sicherheit
  • Zwei innenliegende Kartenfächer für Führerschein, Visitenkarten, EC-Karten etc.
  • Praktische Standfunktion um bequem Filme, Videos oder Foto-Slideshows anzuschauen
  • Das hochwertige Design wird durch die Logoprägung unten rechts abgerundet
Kompatibilität:
Apple iPhone 16
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 16
Etui-Typ:
Bookstyle
Material:
Leder
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone tasche leder schwarz, mobiltelefon hülle, iphone case leder, iPhone 16 Case, iPhone 16 Hülle, iPhone 16 Schutzhülle, Hülle iPhone 16, Huelle, Hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, transparent, TPU, 2024, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.