Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin Silikon Case Steglitz MagSafe Apple iPhone 16 Plus Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-11071
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     11071
EAN/GTIN:
     4262386610716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
JT Berlin Liquid SilikonCase Steglitz MagSafe für das Apple iPhone 16 Plus
P/N: 11071
Farbe: Schwarz

Griffig, rutschfest – einfach Steglitz! Durch die angenehme Beschichtung wird unser LiquidSilikonCase Steglitz zu einem richtigen Handschmeichler. Mach’s wie der Steglitzer und kombinier‘ Qualität mit Style: Mit 100 % Passgenauigkeit durch anschmiegsames Silikon und einem weichen Innenfutter aus Mikrofaser wird dein Handy rundum geschützt.

Features:
  • Hergestellt aus hochwertigem Flüssig-Silikon mit Mikrofaser-Interieur
  • Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar
  • Witterungs- und alterungsbeständiges Design
  • Sehr gute Haptik und Elastizität
  • MagSafe Kompatibilität (Sichere und korrekte Ausrichtung am MagSafe Ladegerät durch im Case integrierte Magnete)
Kompatibilität:
Apple iPhone 16 Plus
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 16 Plus
Etui-Typ:
BackCase
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle iphone, mobiltelefon hülle, iPhone 16 Plus Case, iPhone 16 Plus Hülle, iPhone 16 Plus Schutzhülle, Hülle iPhone 16 Plus, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, transparent, TPU, 2024, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden, MagSafe, MagSafe Zubehör, MagSafe Hülle, MagSafe Laden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.