Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-14436611NA Herst.-Nr.: 14436611NA EAN/GTIN: 840283915789 |
| | |
|
| | |
| Urban Armor Gear Screen Shield Tempered Glass Displayschutzglas für das Apple iPad Pro 11" (2024) P/N: 14436611NA Typ: Zweifach gehärtetes Glas UAGs Displayschutz aus gehärtetem Glas wurde entwickelt, um Ihr Display auch in den anspruchsvollsten Umgebungen vor Kratzern und Abrieb zu schützen. Dieses ultradünne (0,33 mm) Glas, das in der Praxis getestet wurde und auch härtestem Einsatz standhält, bietet eine reaktionsschnelle, präzise Berührungsempfindlichkeit und eine unverfälschte HD-Oberflächenklarheit. Eine oleophobe Beschichtung weist natürliche Hautöle ab und verhindert so Fingerabdrücke und Schmutzablagerungen, die die Bildauflösung beeinträchtigen können. Die präzise Passform und die Abdeckung von Rand zu Rand, die auch für Schutzhüllen geeignet ist, bieten Ihrem Bildschirm Schutz, ohne dass es zu Problemen kommt. Die perfekte Installation ist mit unserem mitgelieferten Applikator-Kit ein Kinderspiel. Mit dem UAG Glass Shield sieht Ihr Bildschirm immer sauber aus, reagiert präzise auf Ihre Berührungen und bietet starken Schutz im Alltag. Features: - Beste Qualität
- Bis zu 1,8m Fallschutz
- Doppelt verstärktes gehärtetes Glas
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Kratzfest
- Ultraklar und hochauflösend
- Hohe Berührungsempfindlichkeit und Passgenauigkeit
- Einfaches Aufbringen mit dem Montagekit
Kompatibilität: Apple iPad Pro 11" (M4 2024) Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPad Pro 11" (2024) | Rahmentyp: | Vollformat | Material: | Gehärtetes Glas | Produktfarbe: | Transparent | Installationstyp: | Vollständig klebend | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör, iPad Pro 11" (2024) Glas-folie, iPad Pro 11" (2024)", Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, iPad Displayschutzfolie, iPad Schutzfolie, iPad Schutzglas |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4AAS9 | | | | | | € 8,00* | ab € 17,29* | € 24,06* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,59* | € 33,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 24,58* | € 33,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,76* | € 43,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,94* | € 56,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4AAS9 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4AAS9 | | Versand: Lager 4AAS9 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|