Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bold ORIO Steckdosensäule - 3-fach inkl. Lichtsensor - Eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Bold ORIO Steckdosensäule - 3-fach inkl. Lichtsensor - Eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     4AAS9-19028
Hersteller:
     BOLD
Herst.-Nr.:
     19028
EAN/GTIN:
     4260663519028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Steckdosensäule
gartensteckdose
BOLD ORIO Steckdosensäule - 3-fach Steckdose inkl. Lichtsensor
P/N: 19028
Farbe: Eisen gebürstet

Mit der BOLD Power ORIO Series erhalten Sie Qualität und Design verbunden mit cleveren Ideen und hochwertigen Materialien.

Die ORIO Außensteckdose für Ihren Garten besteht aus hochwertigem Edelstahl oder Aluminium und besitzt Steckdosen mit selbstschließenden (wasserdichten) Abdeckungen nach IP44 Schutzklasse. Damit ist die Steckdosensäule außen z. B. gegen Regen geschützt. Die gesamte Säule kann bis zu 3.680 Watt liefern und ist damit ideal geeignet für alle Gartengeräte (Leise-Häcksler, elektrisches Gartengerät wie z. B. Heckenschere, Rasennäher, Motorsäge, etc.) oder auch Elektrogeräte wie Lampen, Bewegungsmelder oder auch Elektrogrills. Die komplette Installation wie auch Montage ist in wenigen Minuten abgeschlossen und kann mit wenig Werkzeug (Bohrer und Schraubenzieher reichen) durchgeführt werden. Über vier mitgelieferte Dübel + Schrauben wird sie sicher und fest auf jeden stabilen Untergrund befestigt.

Features
  • 3 Steckplätze
  • als Pollerleuchte oder Steckdosensäule
  • Ansprechende Außensteckdose aus rostfreiem Edelstahl mit einer Belastbarkeit von bis zu 3680 Watt und 3-fach Stecker
  • Sicheres Produkt und perfekt für den Außenbereich geeignet, dank Steckdosen mit Kindersicherung, IP44 Schutz (Regen, Schnee, etc.), Edelstahl-Gehäuse, Schutzklasse 1 Absicherung
  • Integrierter Lichtsensor der eine (von drei) Steckdosen automatisch aktiviert (kleiner 30 Lux) und deaktiviert (größer 30 Lux) - ideal für Außenbeleuchtung oder Bewegungsmelder (Sensor kann auch überbrückt werden)
  • Leichte und sichere Installation dank der einfach zu erreichenden, innen liegenden und wasserdichten Verbindungshülse mit beschrifteten Lüsterklemmen
  • Stromsäule im ansprechenden, klassischen Design und kompakten Abmessungen
  • Ideal für alles was Strom benötigt: Elektrogrill, Rasenmäher, Ladegerät für externe Akkus, E-Bikes, Elektrofahrzeuge (bei Dauerlast bitte vorher mit Ihrem Elektriker abklären!), etc.
  • Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage auf ebenen Untergrund (Holz, Stein, etc.); Inklusive Montagematerial (4 Dübel und 4 Kreuzschlitzschrauben)
Weitere Informationen:
Farbe:
Eisen gebürstet
Material:
Aluminium
Steckdosenanzahl:
3
Maximal Last:
3680 Watt
Schutzklasse:
IP44
Zubehör:
Lichtsensor inkl.
Weitere Suchbegriffe: außensteckdose, bodensteckdose, steckdosensäule, steckdose garten, steckdosensäule außen, dämmerungssensor, wasserdicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
3
€ 8,00*
ab € 35,54*
€ 47,30*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 104,70*
€ 132,46*
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.