Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-19059 Herst.-Nr.: 19059 EAN/GTIN: 4260663519059 |
| | |
|
| | |
| BOLD ORIO Steckdosensäule - 4-fach Steckdose P/N: 19059 Farbe: Anthrazit Mit der BOLD Power ORIO Series erhalten Sie Qualität und Design verbunden mit cleveren Ideen und hochwertigen Materialien. Die ORIO Außensteckdose für Ihren Garten besteht aus hochwertigem Edelstahl oder Aluminium und besitzt Steckdosen mit selbstschließenden (wasserdichten) Abdeckungen nach IP44 Schutzklasse. Damit ist die Steckdosensäule außen z. B. gegen Regen geschützt. Die gesamte Säule kann bis zu 3.680 Watt liefern und ist damit ideal geeignet für alle Gartengeräte (Leise-Häcksler, elektrisches Gartengerät wie z. B. Heckenschere, Rasennäher, Motorsäge, etc.) oder auch Elektrogeräte wie Lampen, Bewegungsmelder oder auch Elektrogrills. Die komplette Installation wie auch Montage ist in wenigen Minuten abgeschlossen und kann mit wenig Werkzeug (Bohrer und Schraubenzieher reichen) durchgeführt werden. Über vier mitgelieferte Dübel + Schrauben wird sie sicher und fest auf jeden stabilen Untergrund befestigt. Features - 4 Steckplätze
- als Pollerleuchte oder Steckdosensäule
- Ansprechende Außensteckdose aus rostfreiem Edelstahl mit einer Belastbarkeit von bis zu 3680 Watt und 4-fach Stecker
- Sicheres Produkt und perfekt für den Außenbereich geeignet, dank Steckdosen mit Kindersicherung, IP44 Schutz (Regen, Schnee, etc.), Edelstahl-Gehäuse, Schutzklasse 1 Absicherung
- Integrierter Lichtsensor der eine (von drei) Steckdosen automatisch aktiviert (kleiner 30 Lux) und deaktiviert (größer 30 Lux) - ideal für Außenbeleuchtung oder Bewegungsmelder (Sensor kann auch überbrückt werden)
- Leichte und sichere Installation dank der einfach zu erreichenden, innen liegenden und wasserdichten Verbindungshülse mit beschrifteten Lüsterklemmen
- Stromsäule im ansprechenden, klassischen Design und kompakten Abmessungen
- Ideal für alles was Strom benötigt: Elektrogrill, Rasenmäher, Ladegerät für externe Akkus, E-Bikes, Elektrofahrzeuge (bei Dauerlast bitte vorher mit Ihrem Elektriker abklären!), etc.
- Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage auf ebenen Untergrund (Holz, Stein, etc.); Inklusive Montagematerial (4 Dübel und 4 Kreuzschlitzschrauben)
Weitere Informationen: | | Farbe: | Anthrazit | Material: | Aluminium | Steckdosenanzahl: | 4 | Maximal Last: | 3680 Watt | Schutzklasse: | IP44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: außensteckdose, bodensteckdose, steckdosensäule, steckdose garten, steckdosensäule außen, outdoor steckdosensäule, wasserdicht |
| | |
| |