Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bold Solar LED Spots Simon | 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Bold Solar LED Spots Simon | 2er Pack
Artikel-Nr.:
     4AAS9-19202
Hersteller:
     BOLD
Herst.-Nr.:
     19202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
solarlampen
solarleuchte garten
solarstrahler garten
outdoor solarlicht
BOLD Solar LED Spots Simon - 2er Pack
P/N: 19202

Hochwertige Solarleuchten für außen inkl. Solarmodul mit wechselbarem Li-Ion Akku (18650).

Hergestellt aus Aluminium im Druckgussverfahren und feuerfestem ABS-Kunststoff. Inkl. Erdspieße aus Metall für die Spots und einem robusten Kunststoffspieß für das Solarmodul.

Geschützt gegen Strahlwasser nach IP65 und daher bestens geeignet für den Außenbereich und Garten z.B. als Wegbeleuchtung, Baumbeleuchtung, Dekoleuchten usw.

Die integrierte Li-Ion Batterie ist innerhalb von 8 Std., bei idealen Bedingungen, voll aufgeladen. Bei Einbruch der Nacht schalten sich die Lampen automatisch ein, leuchten für bis zu 8 Stunden mit 70 Lumen (100%) und danach für weitere 3 Stunden mit 20% und automatisch aus, wenn die Sonne aufgeht.

Features
  • Hochwertige Solarstrahler für außen - komplett gefertigt aus stabilem, hochwertigem Aluminium (inkl. Erdspieße für die Spots)
  • 70 Lumen Leuchtkraft / 3000k warmweiss - hohe Leuchtdauer, hohe Effizienz und lange Lebenszeit dank LED Technologie
  • Wechselbarer Li-Ion Akku - lange Lebensdauer ohne Memory Effekt dank Li-Ion Akku der auch einfach gewechselt werden kann (Typ: 18650)
  • Einfachste Inbetriebnahme - Erdspieße anbringen, Solareinheit platzieren, einschalten und fertig - das Licht wird automatisch bei der Dämmerung ein- und bei Sonnenaufgang wieder ausgeschaltet
  • Lange Laufzeiten - mit einer Akkuladung leuchtet diese Solarlampen bis zu 9 Stunden bei 100% und weitere 3 Std. bei 20% Helligkeit (wieder voll aufgeladen innerhalb von 8 Std.)
  • Wasserdicht nach IP65 - auch gegen starke Regenfälle gewappnet, dank IP65 Zertifizierung (gesichert gegen Strahlwasser)
  • Weitere technische Daten - 2x 1 Watt LED, 25.000 Std. Betriebszeit pro Leuchte, 2 Jahre Herstellergarantie
  • Abmessungen: Länge der Kabel zwischen den Leuchten: 2 Meter - Leuchte (ohne Sockel) ca. 72mm lang & 40mm Durchmesser - Sockellänge: 145mm - Solarmodul: 190mm x 160mm x 25mm (ohne Sockel)
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Anzahl Spots:
2
Länge Kabel:
2 m
Maße Leuchte (ohne Sockel):
72mm lang x 40mm Durchmesser
Maße Sockel:
145mm; Solarmodul: 190x160x25 mm ohne Sockel)
Schutzklasse:
IP65
Leuchtkraft:
70 Lumen
Lichtfarbe:
warm-weiß 3000k
Laufzeit:
bis zu 9 Std.
Lebensdauer:
25.000 Std.
Weitere Suchbegriffe: solarlicht garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.