| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-19609 Herst.-Nr.: 19609 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| BOLD Cuneo Erdspieß für Steckdosensäulen P/N: 19609 Der BOLD Cuneo Erdspieß bietet Ihnen eine schnelle Möglichkeit zur Montage Ihrer Steckdosensäule im Garten, ohne dass eine feste Verankerung im Untergrund notwendig ist. Diese flexible Lösung ermöglicht es, die Edelstahl-Erdspieße ohne jegliche Beeinträchtigung des Untergrunds zu entfernen und an einer anderen Stelle erneut zu verwenden. Die bewusste Entscheidung für robusten und rostfreien Edelstahl gewährleistet eine anhaltende Lebensdauer des Erdspießes. Mit einer Länge von 18 cm bietet der Erdspieß für Lampen und andere Gartengeräte nicht nur eine einfache, sondern auch eine sichere Platzierung Ihrer Gartensteckdose. Dadurch wird das Risiko des Umkippens minimiert. Der Lieferumfang des BOLD Cuneo Erdspießes umfasst nicht nur den Erdspieß selbst, sondern auch 4 Schrauben, 4 Distanzscheiben und Muttern. Die Konstruktion des Erdspießes ermöglicht es Ihnen, Ihre Gartensteckdose oder ähnliches flexibel zu positionieren und bei Bedarf zu versetzen, ohne dabei Spuren oder Schäden am Boden zu hinterlassen. Diese Anpassungsfähigkeit macht den BOLD Erdspieß zu einer vielseitigen Option für die Gestaltung Ihres Gartens. Die Materialien und die Konstruktion setzen nicht nur auf Funktionalität, sondern auch auf eine ansprechende Optik. Insgesamt bietet der BOLD Cuneo Erdspieß somit eine erstklassige Kombination aus Funktionalität, Haltbarkeit und ästhetischem Design für Ihren Garten. Features - Diese Bodenverankerung für Steckdosensäulen aus rostfreiem Metall (Edelstahl) ist einfach und schnell zu montieren und erhöht somit die Flexibilität bei der Montage von Steckdosensäulen
- Die Bohrungen sind so gestaltet, dass eine Vielzahl von Produkten (Gartenleuchten, Outdoor Steckdosen, etc.) und Herstellern (passend für ledscom.de, muzha, Phillips, Novatool) passen
- Im Lieferumfang enthalten sind 4x M4x20 Kreuzschlitz-Schrauben (Länge 20mm), passende 4x M4 Unterlegscheibe und 4x passende Muttern aus rostfreiem Metall
- Die Länge des Erdankers beträgt 180mm, die Montageplatte ist 100mm lang sowie 60mm breit und garantiert einen stabilen Halt in der Erde bei allen Witterungsbedingungen
- Auch passend für diverse Garten- und Outdoor-Produkte wie Solarleuchten, Bodenstrahler, Gartenschilder und Deko
Weitere Informationen: | | Typ: | Erdspieß | Material: | Edelstahl | Geeignet für: | Garten- und Outdoor Produkte wie Solarleuchten, Bodenstrahler | Maße: | Erdanker: 180 mm, Montageplatte: 100 mm, 60 mm breit | Im Lieferumfang enthalten: | 4 x M4x20 Kreuzschlitz-Schrauben (Länge 200mm), 4xM4 Unterlagscheibe, 4x Muttern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erdspieß edelstahl, erdspieß steckdose, erdspiess steckdose aussengartensteckdose erdspieß, steckdose erdspieß außen |
| | |
| |