Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Air Armor Case Apple iPhone 15 Plus Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-1A6850202
Hersteller:
     ESR
Herst.-Nr.:
     1A6850202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
ESR Air Armor Case für das Apple iPhone 15 Plus
P/N: 1A6850202
Farbe: Frosted Schwarz

Schutzhülle mit Air Guard Ecken, die Militärnorm Schutz bietet und den wahren Stil deines iPhones zeigt.

Testzertifiziert nach der Militärnorm MIL-STD-810H 516.8
Spezielle Air-Guard-Ecken absorbieren Einwirkungen bei Stürzen und Stößen, so dass dein Handy dies nicht tun muss und stellen sicher, dass diese Hülle einen testzertifizierten Schutz bietet und dein Handy selbst vor den schlimmsten Stürzen schützt.

Kristallklar
Die robuste Acrylrückseite widersteht Kratzern und vergilbt nie um sicherzustellen, dass deine Hülle wie neu aussieht und den wahren Stil deines iPhones länger zeigt.

Display- und Kameraschutz
Erhöhte Displaykanten und Camera Guard schützen vor Kratzern, indem sie die wichtigsten Teile deines Handys von Oberflächen fernhalten.

Kompatibel mit kabellosem Laden
Dünn genug, um kabelloses Aufladen mit deiner Hülle zu ermöglichen und um sicherzustellen, dass du jederzeit geschützt bleibst und das Aufladen schnell und einfach ist.

Features:

  • Air Guard Ecken, stoßdämpfende Ecken nehmen die Auswirkungen von Stürzen und Stößen auf, sodass dein Handy dies nicht tun muss
  • Die Robuste Acryl-Rückseite ist äußerst kratzfest und vergilbt nie, um sicherzustellen, dass dein Handy immer gut aussieht
  • Erhöhte Displaykanten und Camera Guard schützen vor Kratzern und anderen Beschädigungen
  • Leicht zu drückende Tasten
  • Wireless Charging kompatibel
  • Präzise Ausschnitte für Anschlüsse
Kompatibilität:
Apple iPhone 15 Plus
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 15 Plus
Etui-Typ:
BackCase
Material:
TPU, Acryl
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 15 Plus Case, iPhone 15 Plus Hülle, iPhone 15 Plus Schutzhülle, Hülle iPhone 15Plus, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, TPU, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, ESR, kabellos laden, induktiv laden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.